Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773028017 Herst.-Nr.: 97 53 04 EAN/GTIN: 4003773028017 |
| |
|
| | |
| Vierkant-/Sechskantprofil Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Modell: | 9753 04 | Leiterquerschnitt: | 0,08–10 + 16 mm² | Anwendung: | Aderendhülsen mit Kunststoffkragen (Vierkant-Crimpung) | Verarbeitung: | von der Seite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange vierkant, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, Handwerkzeug, Hülsenzange, Endhülsenzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Presszange, Endhülsenzange, Hülsenzangen |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 92,61* | € 108,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 93,16* | € 108,19* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,60* | € 108,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,90* | € 108,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 93,10* | € 110,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|