Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 106-P30 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 4A, 250V 19 x 11 x 8.8mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-335974
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P30-000040-4A
EAN/GTIN:
     5059045882916
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter eta
geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 4a
Strom = 4A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 250V
Breite = 11mm
Serie = 106-P30
Auslösemechanismus = Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ = Taste
AC-Nennspannung = 250V
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlusskontakttyp = Kontaktzunge

UL; CSA; VDE; SEV und NEMKO. Geräteschutzschalter, Serie 106-P30. Einpoliger, thermischer Schutzschalter in Kleinbauweise Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbeeinflussbare Freiauslösung Langsame Ansprechzeit (typischerweise 30 Sekunden bei doppeltem Nennstrom), ideal für induktive/reaktive Lasten Typische Lebensdauer 3000 Schaltspiele (0,05 bis 5 A) mit 2xI ;sub>N ;/sub> induktiv Anwendungsgebiete: Handwerkzeuge, Haushaltsgeräte, Überstromschutz von Leiterbahnen gedruckter Schaltungen, Wasserfahrzeuge, Reisemobile IEC-Klassifizierung R/TO
Weitere Informationen:
Strom:
4A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
250V
Breite:
11mm
Serie:
106-P30
Auslösemechanismus:
Thermisch
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
AC-Nennspannung:
250V
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlusskontakttyp:
Kontaktzunge
Weitere Suchbegriffe: 335974, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 106P300000404A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
106-P30-000040-2A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.