Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decelect Forgos RJ-Adapter, RJ45 Buchse, RJ45 Stecker, Cat.5e, 3 -Port, Typ Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3336633
Hersteller:
     Decelect Forgos
Herst.-Nr.:
     DBF8812
EAN/GTIN:
     5056111986813
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Typ = Splitter
Interfacetyp = RJ45 Buchse, RJ45 Stecker
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 3

RJ45-Adapter. Dieser RJ45-Ethernet-Doppler von Decelect Forgos kann 2 PCs über ein Twisted-Pair-Kabel unter Verwendung von 8 Anschlusskabeln vernetzen. Wahlweise erhältlich in strukturierter und kompakter Version. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Geschirmte und ungeschirmte Versionen erhältlich
Weitere Informationen:
Typ:
Splitter
Interfacetyp:
RJ45 Buchse, RJ45 Stecker
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
3
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, rj45 adapter cat 5e, rj-45 splitter, 3336633, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Decelect Forgos, DBF8812, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.