Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decelect Forgos RJ-Adapter, RJ45 Buchse, RJ45 Stecker, Cat.5e, 3 -Port, L 14mm, Typ Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Decelect Forgos RJ-Adapter, RJ45 Buchse, RJ45 Stecker, Cat.5e, 3 -Port, L 14mm, Typ Splitter
Artikel-Nr.:
     108EL-3336611
Hersteller:
     Decelect Forgos
Herst.-Nr.:
     DPM8812
EAN/GTIN:
     5056111986790
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Typ = Splitter
Interfacetyp = RJ45 Buchse, RJ45 Stecker
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 3
Länge = 14mm
Breite = 37mm
Tiefe = 48mm

RJ45-Adapter. Dieser RJ45-Ethernet-Doppler von Decelect Forgos kann 2 PCs über ein Twisted-Pair-Kabel unter Verwendung von 8 Anschlusskabeln vernetzen. Wahlweise erhältlich in strukturierter und kompakter Version. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Geschirmte und ungeschirmte Versionen erhältlich
Weitere Informationen:
Typ:
Splitter
Interfacetyp:
RJ45 Buchse, RJ45 Stecker
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
3
Länge:
14mm
Breite:
37mm
Tiefe:
48mm
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, rj45 adapter cat 5e, rj-45 splitter, 3336611, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, Decelect Forgos, DPM8812, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1863105
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.