Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decelect Ethernetkabel Cat.5e, 1m, Grau Patchkabel, A RJ45 U/UTP Stecker, B RJ45, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3336469
Hersteller:
     Decelect
Herst.-Nr.:
     SPE190655
EAN/GTIN:
     5056111986677
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = U/UTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Mantelfarbe = Grau
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

TIA / EIA 568. F/UTP Cat5-Ethernet-Kabelbaugruppe. UTP und FTP Cat5-RJ45-Patchkabel sind RJ45 100-Ohm-Twisted-Pair-Patchkabel und können für IT-Verbindungen und Netzwerke der Kategorie 5 verwendet werden. Diese geformten Kabel bieten größere Zuverlässigkeit als herkömmliche nicht-geformte Kabel. Was ist ein Cat5-Kabel?. Cat5-Ethernet-Kabel sind eine der gängigsten Arten von Netzwerkkabeln zur Verbindung von Computern, Modems, Routern und anderen internetfähigen Geräten. Eigenschaften und Vorteile. Entwickelt für schnelle Installation. Zuverlässig in rauen Umgebungen. Gleichmäßige und zuverlässige Leistung für maximale Systemverfügbarkeit. Haltbar und verschleißfest aufgrund des umspritzten Knickschutzes. Flexibel und für enge Biegungen geeignet. Impedanz: 100 Ω Steckverbinder: RJ45 (8 Kontakte). Typische Anwendungen:. Cat5-Kabel verfügen über strenge Spezifikationen bezüglich Übersprechen und Systemrauschen. Diese Cat5-Kabel sind ideal für Verbindungen zwischen Geräten. Diese Arten von Kabeln sind außerdem eine perfekte Lösung für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Cat5-Kabel für Telefon- und Videosignale verwendet werden und in einigen Fällen mehr als ein Signal gleichzeitig übertragen. Üblicherweise für LAN-Anwendungen (Local Area Network) eingesetzt. Es verbindet Computer, Hubs, Switches und Router mit dem Netzwerk von Schulen, Hochschulen, Büros, Krankenhäusern und Haushalten. Weitere Anwendungen sind Telefon-, Video- und CCTV-Anlagen. Pflegeanweisungen. Bei der Aufbewahrung der Patchkabel empfehlen wir, dass sie die Kabel lose aufrollen, entsprechend der natürlichen Biegung des Kabels. Wenn sie nicht im Einsatz sind, sollten die Kabel in einer Schutzhülle gelagert werden, in denen Staub und Verunreinigungen sich nicht in den Steckverbindern ablagern können.
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
U/UTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Mantelfarbe:
Grau
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 5e 1 m grau, patch kabel, patch-kabel grau, 3336469, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Decelect, SPE190655, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,57*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(14)
ab € 1,72*
Zubehör
RS Pro
171950
ab € 4,50*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.