Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0 Nockenschalter, 1-polig / 20A, Schließer/Öffner, 2-Stufen Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-332161
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     78628225 T0-1-8220/E/EZ-P1
EAN/GTIN:
     5059039097340
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
nockenschalter 20a 1-polig
nockenschalter
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-polig
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Strom max. = 20A
Positionenanzahl = 2
Anschlussart = Schraub
Länge = 48mm
Breite = 48mm

IEC947, EN 60947. I ;sub>th ;/sub>=22A bei offenem Einbau, 20A bei geschlossenem Einbau. UL, CSA. Standard-Nockenschalter. Einfache Montagebohrung von 22,5mm oder Standard Dreifachbohrung Adapter von 22,5mm mitgeliefert Schwarzer Knebel und silberfarbene Vorderplatte Kurzschlussgeschützte Ausgänge Maximale Frontplattenstärke 5mm 48x48mm Schalter mit beschriftetem Schild Schutzart IP65 für Schwallmontagebohrung von 22,55mm Betriebsstrom von 20A Betriebstemperatur von -25°C bis +50°C
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-polig
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Strom max.:
20A
Positionenanzahl:
2
Anschlussart:
Schraub
Länge:
48mm
Breite:
48mm
Weitere Suchbegriffe: eaton nockenschalter, 332161, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 78628225T018220EEZP1, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
043655 KNB-RT-T0
ab € 1,70*
Zubehör
Eaton
78627340 KNK-T0
ab € 3,87*
Zubehör
Eaton
78627337 S-T0
ab € 43,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.