Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALWAYSE Stahl Bolzen Kugelrolle Ø 25.4mm, bis 135kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ALWAYSE Stahl Bolzen Kugelrolle Ø 25.4mm, bis 135kg Last
ALWAYSE Stahl Bolzen Kugelrolle Ø 25.4mm, bis 135kg Last
ALWAYSE Stahl Bolzen Kugelrolle Ø 25.4mm, bis 135kg Last
Artikel-Nr.:
     108EL-3315759
Hersteller:
     Alwayse Engineering
Herst.-Nr.:
     7128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
alwayse kugelrollen 25,4mm
kugelrolle
alwayse kugelrollen
Kugeldurchmesser = 25.4mm
Montagetyp = Bolzen
Last max. = 135kg
Transportrollen-Material = Stahl
Gehäusematerial = Stahl

Alwayse Hevi-Load KugelübertragungseinheitDie Alwayse Bolzenmontage Hevi-Load-Kugelübertragungseinheit ist ein hocheffizientes Gerät mit einer maximalen Belastbarkeit von 135 kg. Dieses Gerät wird verwendet, um Lasten in alle Richtungen mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1 m/s zu bewegen oder zu übertragen. Diese Einheit ist mit einer verzinkten/eisenlegierten Oberfläche zum Schutz im Einsatz beschichtet und ist in einer Vielzahl von Belastbarkeit, Größen und Befestigungen erhältlich.Eigenschaften und VorteileDer Kugeldurchmesser beträgt 25,4 mm Zwei Schlüsselflächen zum Befestigen und Entfernen Muster Hevi-Last 1 Schraubbefestigung Gehäusematerial: Stahl Lastkugelmaterial ist Stahl Betriebstemperatur zwischen -30 °C und 70 °C.ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kugeldurchmesser:
25.4mm
Montagetyp:
Bolzen
Last max.:
135kg
Transportrollen-Material:
Stahl
Gehäusematerial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 3315759, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Kugelrollen, ALWAYSE, 7128, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Ball Transfer Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alwayse Engineering
7122
ab € 38,63*
Zubehör
Alwayse Engineering
7125
ab € 68,24*
Zubehör
Alwayse Engineering
7120
ab € 38,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.