Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALWAYSE Stahl Flansch Kugelrolle Ø 25.4mm, bis 320kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ALWAYSE Stahl Flansch Kugelrolle Ø 25.4mm, bis 320kg Last
Artikel-Nr.:
     108EL-3314661
Hersteller:
     Alwayse Engineering
Herst.-Nr.:
     7125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelrolle
alwayse kugelrollen 25,4mm
kugelrolle
alwayse kugelrollen
Kugeldurchmesser = 25.4mm
Montagetyp = Flansch, invertiert
Last max. = 320kg
Transportrollen-Material = Stahl
Gehäusematerial = Stahl
Flanschlänge = 76.2mm
Flanschbreite = 76.2mm

Kugelübertragungseinheiten mit umgedrehtem Flanschanschluss. Vorgeschmierte Kugelrollen zum Bewegen oder Überführen von Lasten in beliebiger Richtung. Max. Geschwindigkeit 1 m/s. Gefertigt mit allgemeiner Toleranz von ±0,3 mm. Mit Zink-/Eisenlegierungsoberfläche beschichtet zum Schutz im Einsatz. Betriebstemperatur -30 °C bis +70 °C (Dauereinsatz, je nach verwendeten Dichtungen). Muster Heviload 2 Top Flanschbefestigung
Weitere Informationen:
Kugeldurchmesser:
25.4mm
Montagetyp:
Flansch, invertiert
Last max.:
320kg
Transportrollen-Material:
Stahl
Gehäusematerial:
Stahl
Flanschlänge:
76.2mm
Flanschbreite:
76.2mm
Weitere Suchbegriffe: 3314661, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Kugelrollen, ALWAYSE, 7125, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Ball Transfer Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.