| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3314649 Herst.-Nr.: 7120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kugeldurchmesser = 25.4mm Montagetyp = Presssitz Last max. = 135kg Transportrollen-Material = Stahl Gehäusematerial = Stahl
Presspassung Kugel-Transfereinheiten. Vorgeschmierte Kugelrollen zum Bewegen oder Überführen von Lasten in beliebiger Richtung. Max. Geschwindigkeit 1 m/s. Gefertigt mit allgemeiner Toleranz von ±0,3 mm. Mit Zink-/Eisenlegierungsoberfläche beschichtet zum Schutz im Einsatz. Betriebstemperatur -30 °C bis +70 °C (Dauereinsatz, je nach verwendeten Dichtungen). Muster Heviload 0 Robustes Gehäuse Flanschfitting Weitere Informationen: | | Kugeldurchmesser: | 25.4mm | Montagetyp: | Presssitz | Last max.: | 135kg | Transportrollen-Material: | Stahl | Gehäusematerial: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3314649, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Kugelrollen, ALWAYSE, 7120, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Ball Transfer Units |
| | |
| |