Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Bimetall Thermostat Schließer, +60°C Schließen / +45°C Öffnen, 240V ac / 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-331540
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2455R 82-713 F60C
EAN/GTIN:
     5059039202799
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +150°C
Öffnungstemperatur = +45°C
Thermostat-Typ = Bimetall
Schaltkonfiguration = Schließer
Kontaktbelastbarkeit = 15A
Kontaktnennspannung = 240V ac
Anschlussart = Schnellverbindung
Schaltfunktion = Öffner

UL-anerkannte Komponente, CSA-Zulassung. Bimetall-Thermostat. Bimetall-Scheibe zum Einrasten dient als 1-poliger Wechslerkontakt, der elektrisch vom Haltebügel isoliert ist. Alle Ausführungen werden zurückgesetzt, wenn die Temperatur auf 15 °C unter die Betriebstemperatur fällt. Phenolharzgehäuse mit Edelstahl-Endkappe. 1/4 Zoll Flachsteckeranschluss. Die Kontakte sind auf 250 V ac, 10 A, mit einem maximalen Kontaktwiderstand von 50 mΩ ausgelegt. Durchschlagsfestigkeit: 2.000 V ac. Öffnerausführungen öffnen bei Temperaturanstieg. Schließerausführungen schließen bei Temperaturanstieg.
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+150°C
Öffnungstemperatur:
+45°C
Thermostat-Typ:
Bimetall
Schaltkonfiguration:
Schließer
Kontaktbelastbarkeit:
15A
Kontaktnennspannung:
240V ac
Anschlussart:
Schnellverbindung
Schaltfunktion:
Öffner
Weitere Suchbegriffe: honeywell bimetallschalter, bimetall thermostat, 331540, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Honeywell, 2455R82713F60C, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Thermostatic Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.