| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3313882 Herst.-Nr.: XCLP 1X44 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Baugruppentyp = Führungsprofil Produktfamilie = FlexLink Produkt-System = XC Passend für Strebenprofil = 44 mm Passende Nutgröße = 11mm Gesamtlänge = 1 m Material = Aluminium
Führungsprofil XC. In Verbindung mit den Gleitelementen (Best.-Nr. ; 248-9994 248-9994 und ; 261-2396 261-2396 ) ist es für Anwendungen mit Gleitbewegungen höherer Frequenz und Last geeignet, wie z. B. ständig bewegliche Stößel oder Pick-and-Place-Einheiten. Lieferung in Längen von 3, 2 und 1 m zur Befestigung in ca. 250 mm Mittenabstand mit einer Senkkopfschraube M6 x 12, siehe Best.-Nr. 210-0269 und M6 T-Nutmutter siehe Best.-Nr. ; 248-9843 248-9843 Befestigungselemente sind nicht im Lieferumfang enthalten Endkappen erhältlich, die M5-Löcher im Profil und Schrauben erfordern Weitere Informationen: | | Baugruppentyp: | Führungsprofil | Produktfamilie: | FlexLink | Produkt-System: | XC | Passend für Strebenprofil: | 44 mm | Passende Nutgröße: | 11mm | Gesamtlänge: | 1 m | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebestück Rohrschelle, Schiebewagen Rohrbefestigung, gleitkörperbefestigung rohrschellen, 3313882, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Lineartechnik, FlexLink, XCLP1X44, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Linear Motion Components |
| | |
| |