Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Wechsler Ein-Ein, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Wechsler Ein-Ein, 10A
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Wechsler Ein-Ein, 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-3297140
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     R13112CAAA
EAN/GTIN:
     5059045908128
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Kontaktanordnung = SPDT
Schaltfolge = Ein-Ein
Tafelausschnitt Durchmesser = 20.2mm
Kontaktnennstrom = 10A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Beschriftung = (Blind)
AC-Nennspannung = 250V

UL, CSA, VDE. Runde Wippschalter und Schalter. Eine Reihe von beleuchteten oder unbeleuchteten runden Miniatur-Wippschaltern für den Schalttafeleinbau. Die IP40-Wippschalter, die wahlweise rastend oder tastend betrieben werden können, sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die einrastenden runden Wippen sind mit schwarzem oder weißem Gehäuse erhältlich und können je nach Bedarf ein- oder zweipolig ausgeführt werden. Diese universell einsetzbaren Ein-Aus-Wippschalter sind ideal für Wartungs-, Reparatur- und Neukonstruktionsarbeiten. Eigenschaften und Vorteile • Geformtes Gehäuse aus schwarzem oder weißem Kunststoff • Rote oder grüne Neonbeleuchtung, LED-Beleuchtung bei der Paddelversion • Gebogener ergonomischer Aktuator • Einfache oder E/A-Beschriftung auf der Betätigungsfläche möglich • SPST-, SPDT- und DPST-Schalterkonfigurationen • Verdrehsicherung/Positionierungsnase • 20 mm Plattenausschnitt • Optionale durchsichtige Schutzabdeckung zum Aufschnappen • Anschluss über 6,3 mm QC-Klemmen (zweipolige Ausführung) oder 4,8 mm QC-Klemmen (einpolige Ausführung) Typische Anwendungen für runde Wippschalter Wippschalter gehören heute zu den am häufigsten verwendeten elektrischen Schaltern auf dem Markt. Aufgrund des einfachen Designs und der leichten Bedienung sind Wippschalter in vielen privaten und industriellen Anwendungen zu finden. Einige der häufigsten sind • Computer und Peripheriegeräte • Audio- und Videogeräte • Haushaltsgeräte • Weiße Ware • Camping-Wohnwagen • Automatisierungssteuerung FAQ • Sind die runden Wippschalter einfach anzuschließen? Ja, die Wippschalter haben auf der Rückseite 4,8-mm- oder 6,3-mm-Stecker mit Sc
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Schaltfolge:
Ein-Ein
Tafelausschnitt Durchmesser:
20.2mm
Kontaktnennstrom:
10A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Beschriftung:
(Blind)
AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, wechselschalter schwarz, geräteschalter, wechselschalter 10a, 3297140, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, R13112CAAA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
846
€ 14,99*
ab € 2,09*
€ 4,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 4,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F0167LOAAA
ab € 0,74*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F0188LOAAA
ab € 1,09*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
C0430FQNBB
ab € 2,53*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
C0430ATNAE
ab € 1,72*
Zubehör
Stäubli
60.7200-21
ab € 9,65*
Zubehör
Stäubli
60.7200-22
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.