Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics 400ml Spray antistatisch Antistatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3292735
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     ES1668E
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik Spray
Antistatikspray
Multireiniger
Reinigungsschaum
Dispenser Typ = Spray
Ableitend = Nein
Leitfähig = Nein
Antistatik = Ja
Reinraum = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Nicht entflammbar. Reinigungsspray, antistatisch. Nicht entzündlich Antistatisch, reinigend und polierend in einem Arbeitsgang Schaumspray, daher kein Verlaufen oder Tropfen Verringert die Neigung zum Anziehen von Staub und anderen Verschmutzungen in der Luft Verträglich mit Kunststoff, Glas und rostfreiem Stahl Wirksame Entfernung von Schmutz, Fett, Tinte, Fingerabdrücken und Nikotinflecken Nicht geeignet für Entspiegelungsbeschichtungen und Siebschirme
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Spray
Ableitend:
Nein
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Ja
Reinraum:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, antistatikspray chemtronics, antistatik spray, 3292735, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, Chemtronics, ES1668E, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1681659
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.