Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 400ml Antistatischer Schaumreiniger Antistatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 400ml Antistatischer Schaumreiniger Antistatik
RS PRO 400ml Antistatischer Schaumreiniger Antistatik
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1681659
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1681659
EAN/GTIN:
     5056279077019
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Dispenser Typ = Spray
Kapazität = 400ml
Antistatik = Ja

RS Pro 400 ml antistatischer SchaumreinigerHalten Sie Ihre Oberflächen sauber und frei von statischer Aufladung mit dem RS Pro antistatischen Schaumreiniger. Es ist für den Einsatz auf einer Reihe von nicht porösen Materialien wie Metall, Glas und Kunststoff geeignet. Sprühen Sie einfach den Reiniger auf die Oberfläche und wischen Sie ihn mit einem fusselfreien Tuch ab. Neben der Sauberkeit der Arbeitsplätze kann das Schaumspray dazu beitragen, die statische Elektrizität zu reduzieren, die Staub und Partikel anzieht. Der sanfte Schaum ist eine praktische Wahl zum Reinigen vertikaler Oberflächen, bei denen Flüssigkeitssprays zu unordentlichen Tropfen führen können. Der nicht entflammbare Reiniger ist frei von FCKW-Lösungsmitteln (Fluorchlorkohlenwasserstoff) und Treibmitteln, wodurch er sicher für den Einsatz zu Hause oder am Arbeitsplatz ist. Der Reiniger wird in einer 400-ml-Dose geliefert und ist RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances), d. H. Gefährliche Materialien sind in Konzentrationen von unter 0,1 % vorhanden. Der RS Pro antistatische Schaumreiniger ist ideal für die Reinigung in Bereichen, in denen Staub und statische Aufladung entstehen, wie z. B. Elektronikwerkstätten, Heim- oder Büro-Computerterminals und Einzelhandelsdisplay-Gehäuse.Eigenschaften und Vorteile• Antistatikreiniger mit 400 ml Inhalt • Sprühspender • Geeignet für den Einsatz mit antistatischen Tüchern • Sicher für den Einsatz auf Kunststoff, Metall und Glas • Nicht entflammbarer Schaum • FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoff) lösungsmittelfrei • Propellerfrei • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Spray
Kapazität:
400ml
Antistatik:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, reinigungsschaum 400ml, multireiniger, 1681659, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, RS PRO, ERAFC400PL, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.