Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theale TH16203 Monochrom LCD, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3290341
Hersteller:
     Theale Components
Herst.-Nr.:
     16203SRY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen = 2
Zeichenhöhe = 3.2mm
Äußere Tiefe = 8.5mm
Abmessungen Außen = 20 x 8.5 x 53mm
Display Matrix = STN
Betriebstemperatur max. = +50°C
Nennstrom = 1A

Die ANTISTATISCHEN Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern oder bei der Handhabung dieser LCD-Module sind unbedingt zu beachten. Eine Verpolung beim Anschließen des Moduls verursacht irreparable Schäden. Reflektives ; transflektives LCD-STN im Mikroformat mit Hinterleuchtung. Durch kompakte Bauweise ideal für Handgeräte. Unsymmetrische Spannungsversorgung +5 V Niedrige Leistungsaufnahme Anzeigebefehle: Löschen, Verschieben, Ein/Aus, Lesen, Schreiben CMOS-Controller- und Treiber KS0066 Gehäuserahmen schwarz Temperaturbereich von 0°C bis +50°C Verbindungssatz ; 351-6069 351-6069 mit SMD-Steckverbindern (ZIF) und Flachbandkabeln separat lieferbar
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichenreihen:
2
Zeichenhöhe:
3.2mm
Äußere Tiefe:
8.5mm
Abmessungen Außen:
20 x 8.5 x 53mm
Display Matrix:
STN
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Nennstrom:
1A
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 3290341, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Theale, 16203SRY, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,49*
Zubehör
Essentra
MDLSP 110-6M
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.