Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix Mixed-Signal Oszilloskop 4-Kanal Analog / 32 Digital 1.5GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-328110
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     MSO44B 4-BW 1500 MSO44BR3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Bandbreite = 1.5GHz
Anzahl Analogkanäle = 4
Anzahl Digitalkanäle = 32
Oszilloskop Typ = Mixed-Signal
Serie = MSO44B 4-BW
Weitere Informationen:
Bandbreite:
1.5GHz
Anzahl Analogkanäle:
4
Anzahl Digitalkanäle:
32
Oszilloskop Typ:
Mixed-Signal
Serie:
MSO44B 4-BW
Weitere Suchbegriffe: 328110, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Tektronix, MSO44B4BW1500MSO44BR3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19.881,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.881,34*
€ 23.658,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.823,20*
€ 23.589,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.802,03*
€ 23.564,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19.207,97*
€ 22.857,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.