Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 50 848 Signalleuchte Dauer-Licht Grün, 24 V ac/dc, 50mm x 67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Werma KombiSIGN 50 848 Signalleuchte Dauer-Licht Grün, 24 V ac/dc, 50mm x 67mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3280568
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     848.200.55
EAN/GTIN:
     4049787012024
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Reihe = KombiSIGN 50
Serie = 848
Baugruppentyp = Signalleuchte
Multifunktion = Nein
Stromart = AC, DC
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Grün
Lampe inbegriffen = Ja
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Höhe = 67mm
Sockeldurchmesser = 50mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Reihe:
KombiSIGN 50
Serie:
848
Baugruppentyp:
Signalleuchte
Multifunktion:
Nein
Stromart:
AC, DC
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Grün
Lampe inbegriffen:
Ja
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Höhe:
67mm
Sockeldurchmesser:
50mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 24 v led alarmlicht, werma alarmlicht, alarmlicht 24v, 3280568, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 84820055, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,37*
€ 52,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,99*
€ 56,34*
€ 5,46*
ab € 43,61*
€ 56,77*
Frei Haus
ab € 44,26*
€ 57,96*
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 58,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.01
ab € 8,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
845.000.00
ab € 17,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.02
ab € 10,52*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 28,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.