Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 4 mm Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt, 30 V, 60V dc / 10A Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Stäubli 4 mm Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt, 30 V, 60V dc / 10A Klemme
Stäubli 4 mm Bananenstecker Rot, Kontakt vernickelt, 30 V, 60V dc / 10A Klemme
Artikel-Nr.:
     108EL-3277994
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.3006-22
EAN/GTIN:
     4016138182736
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Farbe = Rot
Gender = Stecker
Anschlussart = Klemme
Nennspannung = 30 V, 60V dc
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Nickel
Federkontakt = Ja
Länge = 46.8mm
Kontaktmaterial = Messing

Multi Contact BananensteckerDer rote Multi Contact Bananenstecker ist ein 4-mm-Steckverbinder. Er ist mit federbelasteten Multilams für die Klemmverbindung von Litzen ausgestattet. Dieser Stecker hat eine Nennspannung von 30 V ac, 60 V dc und einen Nennstrom von 10 A.Eigenschaften und VorteileKlemmenanschluss Kontaktwerkstoff aus vernickeltem Messing oder Kupferlegierung Für die Montage dieser Stecker sind keine Werkzeuge erforderlich Anschlussleitung mit einfacher Klemmung Drücken Sie die Verriegelungstaste, und führen Sie die nicht isolierte Anschlussleitung ein Länge: 46,8mmAnwendungenAutomobilbau (Anlagen für die Kfz-Fertigung) Motorsport Luftfahrt (Anlagenausrüstung)ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Klemme
Nennspannung:
30 V, 60V dc
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Federkontakt:
Ja
Länge:
46.8mm
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, stäubli 4 mm bananenstecker rot, stäubli lamellenstecker, laborsteckverbinder, 3277994, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Staubli, 22300622, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,872*
€ 3,642*
25
Frei Haus
ab € 2,9292*
€ 3,7092*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,59*
€ 3,77*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,8633*
€ 4,0633*
3 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 2,8634*
€ 4,0634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
22.2667-22
ab € 1,9487*
Zubehör
Stäubli
22.2667-21
ab € 1,9587*
Zubehör
Stäubli
66.9427-22
ab € 4,31*
Zubehör
Stäubli
22.3006-21
ab € 2,87*
Zubehör
Stäubli
22.3007-22
ab € 3,01*
Zubehör
Stäubli
22.3007-21
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.