Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Leistungssteckverbinder Grau, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MENNEKES Leistungssteckverbinder Grau, 400 V
MENNEKES Leistungssteckverbinder Grau, 400 V
Artikel-Nr.:
     108EL-3275689
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     96705
EAN/GTIN:
     5059045828587
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Leistungsstecker
Mehrfachsteckdose
Anzahl der Buchsen = 3
Betriebsspannung = 400 V
Farbe = Grau

CEE, 16A, 400V, 5-polig. Steckdosenleiste TL, anschlußfertig verdrahtet 3 CEEform-Steckdosen 16A, 400V, 5P mit Klemme Gehäusegröße: 401 x 97 x 63mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
3
Betriebsspannung:
400 V
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, leistungsstecker 5polig, leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, 3275689, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, MENNEKES, 96705, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 180,50*
€ 219,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 235,66*
€ 274,42*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 235,42*
€ 274,45*
Frei Haus
ab € 239,89*
€ 278,82*
Frei Haus
ab € 242,57*
€ 281,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.