Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Herren Laborkittel, Baumwolle, Polyester Weiß, ESD-Schutz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3273043
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3273043
EAN/GTIN:
     5056111985649
Suchbegriffe:
ESD-Laborkittel
Laborkittel
Labormantel
Labormäntel
Farbe = Weiß
Größe = L
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Geschlecht = Herren
Materialeigenschaften = Antistatisch
Anwendung = Labor
Verschlussart = Knopf
Material = Baumwolle, Polyester
ESD geschützt = Ja
Anzahl Taschen = 3

RS PRO 7
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Größe:
L
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Geschlecht:
Herren
Materialeigenschaften:
Antistatisch
Anwendung:
Labor
Verschlussart:
Knopf
Material:
Baumwolle, Polyester
ESD geschützt:
Ja
Anzahl Taschen:
3
Weitere Suchbegriffe: Reinraumkittel, laborkittel größe l, laborkittel, laborkittel rs pro, 3273043, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, RS PRO, 241800L, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Lab Coats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.