Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Leuchtenkörper für Gefahrenbereiche Typ Beleuchtungskörper Zone 1, 2, ATEX / T4, 2 x 18 W Leuchtstoff / 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3272573
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     12265875111
EAN/GTIN:
     4250217425158
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
ex-leuchte zone 1
Typ = Beleuchtungskörper
Zonen Klassifikaton = 1, 2
Temperaturklasse = T4
Leistung = 2 x 18 W
Lampentyp = Doppelte Leuchtstofflampe
Nennspannung = 120 → 240 V ac
Lampengröße = T8
Länge = 760 mm
Breite = 188 mm
Leistung einzelne Lampe = 18W
Anzahl der Lampen = 2
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Erfüllte Normen = CSA

PTB 96 ATEX 2144. II 2 G EX eds IIC T4 für Zonen 1 und 2. Lineare Leuchtstofflampen Eaton CEAG für Gefahrenbereiche – Zone 1 und 2 Ex-e Beleuchtung. Die linearen Leuchten der Serie Eaton CEAG Crouse-Hinds eLLK 92 für Leuchtstofflampen kombinieren die neueste Beleuchtungstechnologie mit den Anforderungen einer rauen und gefährlichen Umgebung. Diese explosionsgeschützten Gefahrenbereichsleuchten wurden mit Blick auf die Sicherheit entwickelt und können leicht an ein CEAG-Notbeleuchtungsversorgungssystem angeschlossen werden. Diese Gefahrenbereichsbeleuchtung bietet Beleuchtung und eine ausgezeichnete Lichtleistung in Bereichen, in denen andere Lichtquellen nicht geeignet wären. Eigenschaften und Vorteile. Verwendet zwei lineare T8-Leuchtstoffröhren Einfache Installation und Wartung Explosionsgeschützt und geeignet für die Beleuchtung von Gefahrenbereichen in Offshore- und Industrieumgebungen (Zone 1 und Zone 2) Eingeschnellter Zugang zum Terminal mit 6-mm-Anschlussklemmen an beiden Enden, der eine durchgehende Verdrahtung ermöglicht Integraler Schalter isoliert die Lampen, wenn die Abdeckung entfernt wird Hochfrequenz-Elektronikballast Glatte Außenfläche für leichtere Reinigung Leichtes Polycarbonat- und GFK-Gehäuse IP66-Schutz, d. H. Dieses Licht ist staubdicht und vor Wasserdampfstrahlen geschützt
Weitere Informationen:
Typ:
Beleuchtungskörper
Zonen Klassifikaton:
1, 2
Temperaturklasse:
T4
Leistung:
2 x 18 W
Lampentyp:
Doppelte Leuchtstofflampe
Nennspannung:
120 → 240 V ac
Lampengröße:
T8
Länge:
760 mm
Breite:
188 mm
Leistung einzelne Lampe:
18W
Anzahl der Lampen:
2
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Erfüllte Normen:
CSA
Weitere Suchbegriffe: ex leuchte, eaton langfeldleuchten, 3272573, Beleuchtung, Leuchten, Beleuchtung für Gefahrenbereiche, Eaton, 12265875111, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Hazardous Area Lights
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 620,11*
€ 708,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 632,20*
€ 746,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,56*
€ 888,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,05*
€ 880,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,52*
€ 841,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,90*
€ 776,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,20*
€ 752,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.