Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss Sechskantnippel Schwarze Oxidoberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3251425
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770280109
EAN/GTIN:
     7611205329174
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Fitting Typ = Sechskantnippel
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Gewinde Standard 1 = BSPT
Gewindegröße 1 = 2Zoll
Fitting Typ 2 = Stecknippel
Gewinde Standard 2 = BSPT
Gewindegröße 2 = 2Zoll
Finish = Schwarze Oxidoberfläche

Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. Sechskantnippel – BSPTM x BSTPM. Sechskantnippel aus Temperguss sind äußerst langlebig und temperaturbeständig, womit sie ideal für den Einsatz in Klimaanlagen, Anlagentechnik, Gasleitungen und Schmierleitungen sind. Schwarzer Temperguss Nicht geeignet für Trinkwasserinstallationen
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Sechskantnippel
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Gewinde Standard 1:
BSPT
Gewindegröße 1:
2Zoll
Fitting Typ 2:
Stecknippel
Gewinde Standard 2:
BSPT
Gewindegröße 2:
2Zoll
Finish:
Schwarze Oxidoberfläche
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings schwarz, temperguss doppelnippel, tempergussfittings georg fischer, 3251425, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770280109, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,86*
€ 8,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 8,38*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 9,55*
€ 13,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.