Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady R4310 Wärmeschrumpfschlauch-Etiketten x 25.4mm, 100 auf Weiß Polyolefin


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Brady R4310 Wärmeschrumpfschlauch-Etiketten x 25.4mm, 100 auf Weiß Polyolefin
Artikel-Nr.:
     108EL-3247634
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PSPT-187-1-WT
EAN/GTIN:
     5059039041213
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Produkt Typ = Schrumpfetiketten
Etikettenhöhe = 8.51mm
Aufkleber-Breite = 25.4mm
Etikettenmenge = 100
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = R4310
Material = Polyolefin

MIL-DTL-23053/5C (Klasse 1), MIL-M-81531, MIL-STD-202F, METHOD 215 und UL224. TLS2200 Wärmeschrumpfhülsen. Wärmeschrumpfhülsen aus Polyolefinmaterial zur Markierung von Drähten und Kabeln vor oder während der Verlegung. Eigenschaften und Vorteile. Einseitig bedruckbar Die Anwendungen umfassen: Draht- und Kabelmarkierung und Kennzeichnung von Tafeln Mattes Finish Kompatibel mit TLS 2200, TLS-PC-Verbindung, BMP71 Wärmeschrumpfbar Selbstverlöschend
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Schrumpfetiketten
Etikettenhöhe:
8.51mm
Aufkleber-Breite:
25.4mm
Etikettenmenge:
100
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
R4310
Material:
Polyolefin
Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelmarkierer pvc weiß, etiketten rolle, etikettenrolle brady, 3247634, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, Brady, PSPT1871WT, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,82*
€ 86,25*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,60*
€ 149,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,25*
€ 102,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,41*
€ 101,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,25*
€ 97,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,69*
€ 90,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,82*
€ 77,14
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
990-805
ab € 20,23*
Zubehör
HellermannTyton
990-806
ab € 18,36*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.