Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PSPT-187-1-WT Schrumpfkunststoffplatte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady PSPT-187-1-WT Schrumpfkunststoffplatte
Brady PSPT-187-1-WT Schrumpfkunststoffplatte
Brady PSPT-187-1-WT Schrumpfkunststoffplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37218631
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PSPT-187-1-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
25.78 mm
Bogenlänge
8.51 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Druckbar
Ja
Lieferumfang
Blätter pro Packung
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,25*
€ 102,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,41*
€ 101,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,25*
€ 97,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,69*
€ 90,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,82*
€ 77,14
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
990-805
ab € 20,23*
Zubehör
HellermannTyton
990-806
ab € 18,36*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.