Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P3-100 Trennschalter 3-polig 100A Rückwand Rot IP 65 50kW 440V ac 3-phasig Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-323151
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088558 P3-100/V/SVB
EAN/GTIN:
     4015080885580
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 100A
Montageart = Rückwand
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 50kW
Nennspannung = 440V ac
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Rot
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Schaltleistung = 2000A
Länge = 5.75Zoll
Breite = 3.5Zoll
Tiefe = 3.5Zoll
Kontakt-Konfiguration = 3P°C

Schalttrennschalter für Frontplattenmontage von Eaton. Die nicht abgesicherten Lasttrennschalter der Serie P und T von Eaton bieten sicheres Schalten, Isolieren und Steuern. Diese robusten und zuverlässigen Hochleistungsgeräte werden hauptsächlich in Industrie- und Konstruktionsanwendungen eingesetzt. Mit der zusätzlichen Schutzart IP65 sind sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen oder Anwendungen, die zusätzlichen Schutz erfordern. Lasttrennschalter werden verwendet, um elektrische Geräte zu isolieren, bevor wichtige Wartungs- oder Reparaturarbeiten abgeschlossen werden können. Lasttrennschalter stellen sicher, dass elektrische Stromkreise gemäß den Vorschriften für Elektrizität am Arbeitsplatz sicher spannungsfrei sind. Ingenieure und Elektriker können dann die erforderlichen Arbeiten ohne elektrische Risiken durchführen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakt und robust Klarsichtige Positionsanzeige Vorhängeschlösser in der AUS-Stellung mit bis zu 3 x 8 mm Vorhängeschlössern Rückseitenmontage, einfache und schnelle Montage auf DIN-Schiene oder Grundplatte Schalter der Serie P können in Schaltschränken oder Gehäusen mit einer Tiefe von bis zu 400 mm mit einer zusätzlichen Verlängerungswelle montiert werden. Anwendungen. Die manuell betätigten Lasttrennschalter der Eaton P- und T-Serie werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und Installationen eingesetzt. Einige der häufigsten sind:. Maschinensteuertafeln Isolierung von Überlastschaltern Transformatoren und Übertragungsleitungen Schalttafeln Verteilertafeln Verbrauchereinheiten. Geeignetes Zubehör: Erweiterte Wellens
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
100A
Montageart:
Rückwand
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
50kW
Nennspannung:
440V ac
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Rot
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Schaltleistung:
2000A
Länge:
5.75Zoll
Breite:
3.5Zoll
Tiefe:
3.5Zoll
Kontakt-Konfiguration:
3P°C
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,09*
€ 97,55*
2 Tage
unbekannt
€ 8,90*
ab € 83,25*
€ 98,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 101,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,92*
€ 118,47*
€ 5,46*
ab € 108,22*
€ 124,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,57*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,55*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,63*
Zubehör
Eaton
280978
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,56*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,76*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.