Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHD45PK D-Sub-Gehäuse gewinkelt, 37-polig, Silber, Größe C, aus ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3229838
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     D45PK37-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 37
D-Sub-Gehäusegröße = C
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Farbe = Silber
Zugentlastung = Ja
Serie = MHD45PK

Metall-Fingerschrauben. Gehäuse mit vernickelter Kabeleinführung oben. Vernickelte ABS-Hauben gemäß UL94-V0 mit Zugentlastungstüllen aus leitfähigem Kunststoff Erfüllt FCC20780 und europäische Anforderungen zur Abschirmung Für ummantelte, umwickelte oder umflochtene Kabel von 4-12 mm Größe siehe Druckgusshauben ; 460-985 460-985 usw.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
D-Sub-Gehäusegröße:
C
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Farbe:
Silber
Zugentlastung:
Ja
Serie:
MHD45PK
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 37-polig metall, d-sub gehäuse metall, d-sub gehäuse, 3229838, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, D45PK37K, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DBC37SS-NW
ab € 6,33*
Zubehör
MH Connectors
DBC37SP-NW
ab € 6,29*
Zubehör
MH Connectors
T-JS-03010
ab € 1,24*
Zubehör
MH Connectors
T-JS-M3.0
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.