Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO Lötzinn 63%Sn 37%Pb, 183°C, Stangenlot Ø 8mm / 200g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-3222916
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     12.780.12037
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Barrenlot
Barrenlötzinn
Lötstangen
Lötzinn
Drahtdurchmesser = 8mm
Anteil Blei = 37%
Produktform = Stange
Schmelzpunkt = 183°C
Anteil Zinn = 63%
Produktgewicht = 200g

DIN EN 29453. Stangenlote bleihaltig / bleifrei. Elektroniklot ISO-Tin, eutektische Legierung in Dreikantstangen gepresst Für alle herkömmlichen Lötverfahren, Wellenlöten, Schlepplöten und Tauchlöten einsetzbar
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
8mm
Anteil Blei:
37%
Produktform:
Stange
Schmelzpunkt:
183°C
Anteil Zinn:
63%
Produktgewicht:
200g
Weitere Suchbegriffe: Weichlot, sn63pb37 lötzinn, lötzinn, felder lötzinn, 3222916, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 1278012037, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,77*
€ 182,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,37*
€ 180,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,67*
€ 173,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,74*
€ 154,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 125,68*
€ 149,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 114,87*
€ 136,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,67*
€ 125,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.