Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowe & Fletcher Schrankschloss, 20.3 x 17.7mm, entsperrbar mit Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lowe & Fletcher Schrankschloss, 20.3 x 17.7mm, entsperrbar mit Schlüssel
Lowe & Fletcher Schrankschloss, 20.3 x 17.7mm, entsperrbar mit Schlüssel
Artikel-Nr.:
     108EL-3222786
Hersteller:
     Euro-Locks
Herst.-Nr.:
     F143-03-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrankschloss
Schrankschlösser
euro-locks schrankschloss
schrankschloss
Entsperr-Art = Schlüssel
Tiefe zwischen Platte und Zunge = 9.5mm
Tafelausschnitt Durchmesser = 17.7mm
Frontplattenstärke min. = 0.8mm
Frontplattenstärke max. = 1.2mm
Tafelausschnitt Länge = 20.3mm
Tafelausschnitt Breite = 17.7mm

Euro-Locks a Lowe & Fletcher group CompanyDie Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company Camlock ist die neueste Erfindung mit einer 9,5-mm-Platte zur Zungentiefe. Die Plattenausschnittgröße beträgt 20,3 mm Länge und 17,7 mm Breite. Er ist für Gehäuse oder Gerätetüren geeignet. Es hat ein Gehäuse aus Zamak mit verchromter Oberfläche. Dies ist ideal für Holz- und Metallanwendungen.Eigenschaften und VorteileBuchsenkonfiguration
Weitere Informationen:
Entsperr-Art:
Schlüssel
Tiefe zwischen Platte und Zunge:
9.5mm
Tafelausschnitt Durchmesser:
17.7mm
Frontplattenstärke min.:
0.8mm
Frontplattenstärke max.:
1.2mm
Tafelausschnitt Länge:
20.3mm
Tafelausschnitt Breite:
17.7mm
Weitere Suchbegriffe: 3222786, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Hebelschlösser, Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company, F143032, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Camlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.