Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMA PA 6 Kabelrohr Befestigung Gerade M25 25mm Schwarz Schwarz-Finish IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-321922
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     ALND-M253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 25mm
Fitting Typ = Gerade
Gewindegröße = M25
Material = PA 6
Farbe = Schwarz
Schutzart = IP66
Finish = Schwarz

Gerade Verbindungsstücke, IP66. Eine Reihe von Verbindungsstücken für den Einsatz mit PMA Ecoflex, PMA Smart Line und PMAFLEX Leerrohren. Einteilig – montagefertig Einfache Steckmontage Erneutes Öffnen nur mit Schraubendreher möglich Integrierte Dichtlippe im Gewindeflansch Gute Auszugsbeständigkeit IP66 statisch, IP54 dynamisch Selbstverlöschend, frei von Halogenen und Cadmium
Weitere Informationen:
Größe nom.:
25mm
Fitting Typ:
Gerade
Gewindegröße:
M25
Material:
PA 6
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP66
Finish:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, kabelschutzrohr pma, elektroinstallationsrohr, wellrohrverschraubung m25, 321922, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, PMA, ALNDM253, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 7,09*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 4,3025*
€ 7,1025*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 7,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,1025*
€ 8,45198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,7725*
€ 8,05928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5025*
€ 7,73798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,2125*
€ 7,39288
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,2125*
€ 6,20288
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3025*
€ 5,11998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 28,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.