Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM LAH, 100:1 Stromwandler geschlossen 100A, 33.3mm x 14.93mm x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEM LAH, 100:1 Stromwandler geschlossen 100A, 33.3mm x 14.93mm x 21mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3216309
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     LAH 100-P
EAN/GTIN:
     5059045456971
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 100:1
Sensortechnik = geschlossen
Versorgungsspannung = 12 → 15 V
Eingangsstrom = 100A
Ausgangsstrom = 50 mA eff
Gesamthöhe = 21mm
Gesamtbreite = 33.3mm
Gesamttiefe = 14.93mm
Temperatur min. = -25°C
Temperatur max. = +85°C
Serie = LAH

LAH-P, LEM-Stromwandler. Halleffekt - Kompensationswandler Leiterplattenmontage. Anwendung. Drehstrom- und Servoantriebe Generatoren Stromrichter für Gleichstromantriebe USV und Schaltnetzleile Batteriebetriebene Anwendungen
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
100:1
Sensortechnik:
geschlossen
Versorgungsspannung:
12 → 15 V
Eingangsstrom:
100A
Ausgangsstrom:
50 mA eff
Gesamthöhe:
21mm
Gesamtbreite:
33.3mm
Gesamttiefe:
14.93mm
Temperatur min.:
-25°C
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
LAH
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, stromsensoren lem 100 a, hall-sensor, lem stromwandler, 3216309, Automation, Prozessautomation, LEM, LAH100P, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
763
€ 5,95*
ab € 19,63*
€ 29,31*
1 Tag
1522
€ 14,99*
ab € 18,09*
€ 29,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,23*
€ 32,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.