Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton GHG411 SMD Not-Aus-Schalter, 500V, 1-poliger Umschalter, Kunststoff, Pilzkopf, Rot, Gelb, 85mm, x 77.5mm, x 85mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-321155
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     GHG4118101R1826
EAN/GTIN:
     4250217482199
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter Not Halt
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = GHG411
IP Schutzart = IP 66
Farbe = Rot, Gelb
Drucktastenform = Pilzkopf
Nennspannung = 500V
Versorgungsstrom = 16A
Tiefe = 77.5mm
Breite = 85mm
Drucktaster Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Drucktasterbetätigung:
Zugentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
GHG411
IP Schutzart:
IP 66
Farbe:
Rot, Gelb
Drucktastenform:
Pilzkopf
Nennspannung:
500V
Versorgungsstrom:
16A
Tiefe:
77.5mm
Breite:
85mm
Drucktaster Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
54115420
ab € 1,62*
Zubehör
Lapp Kabel
54115225 & 53119120
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.