Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP930 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 20Ω ±1% / 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3204980
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP930-20.0-1%
EAN/GTIN:
     5059045997313
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstand = 20Ω
Leistung = 30W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP930
Gehäuse-Form = TO-220
Temperaturkoeffizient = -20 → +80ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Folienleistungswiderstand Caddock Serie MP916 und MP930, 30 W. Die Serie Caddock MP900 ist eine einzigartige Familie von Leistungswiderständen. Diese Folienleistungswiderstände bieten einen Gehäusetemperaturbereich von 15 W bis 100 W bei 25 °C. Eigenschaften und Vorteile:. Folienleistungswiderstände in TO-220-Gehäuse Nicht-induktiv, ideal für Frequenzen von bis zu 500 MHz Kühlkörpermontage möglich Elektrisch isoliertes Gehäuse (1500 V eff). Freiliegende Montagefläche aus wärmeableitender Keramik Widerstandsbereich von 0,020 Ω bis 1 K
Weitere Informationen:
Widerstand:
20Ω
Leistung:
30W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP930
Gehäuse-Form:
TO-220
Temperaturkoeffizient:
-20 → +80ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, leistungswiderstand 30kw, leistungswiderstand, widerstand caddock, 3204980, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP9302001%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
436402
ab € 8,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK104-25,4-STS-22
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.