| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3204974 Herst.-Nr.: MP930-10.0-1% EAN/GTIN: 5059045919933 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 10Ω Leistung = 30W Toleranz = ±1% Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand Serie = MP930 Gehäuse-Form = TO-220 Temperaturkoeffizient = -20 → +80ppm/°C Anschlussraster = 5.08mm
Folienleistungswiderstand Caddock Serie MP916 und MP930, 30 W. Die Serie Caddock MP900 ist eine einzigartige Familie von Leistungswiderständen. Diese Folienleistungswiderstände bieten einen Gehäusetemperaturbereich von 15 W bis 100 W bei 25 °C. Eigenschaften und Vorteile:. Folienleistungswiderstände in TO-220-Gehäuse Nicht-induktiv, ideal für Frequenzen von bis zu 500 MHz Kühlkörpermontage möglich Elektrisch isoliertes Gehäuse (1500 V eff). Freiliegende Montagefläche aus wärmeableitender Keramik Widerstandsbereich von 0,020 Ω bis 1 K Weitere Informationen: | | Widerstand: | 10Ω | Leistung: | 30W | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Metallschicht-Lastwiderstand | Serie: | MP930 | Gehäuse-Form: | TO-220 | Temperaturkoeffizient: | -20 → +80ppm/°C | Anschlussraster: | 5.08mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, 3204974, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP9301001%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |