Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter 1-polig (Ein)-Aus-(Ein) 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-317033
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FTG0904
EAN/GTIN:
     5056070981867
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = (Ein)-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.2mm
Betätigerlänge = 10.5mm
Betätigermaterial = Verchromtes Messing
Nennspannung = 125 V ac, 250V ac
Kontaktmaterial = VergoldetΩ
Betriebstemperatur min. = -20°C

CSA. Beim Löten darauf achten, dass der Schalter nicht überhitzt wird Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "(ON)" auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Miniatur, Professionell. Langsamer Umschaltvorgang Verchromter Hebel Anschlüsse mit Lötkerbe Eine wasserdichte Abdeckung ist unter der Best.-Nr. ; 321-212 321-212 erhältlich (siehe Zubehör) Silberkontakte, ausgenommen Best.-Nr. ; 317-077 317-077 , ; 317-106 317-106 , ; 317-099 317-099 , ; 317-112 317-112 , ; 317-128 317-128 und ; 317-083 317-083 , die über Goldkontakte verfügen max. Last: 0,4 VA Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
(Ein)-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom:
4 A @ 30 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.2mm
Betätigerlänge:
10.5mm
Betätigermaterial:
Verchromtes Messing
Nennspannung:
125 V ac, 250V ac
Kontaktmaterial:
VergoldetΩ
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, hebelschalter, 317033, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, FTG0904, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
N32161005
ab € 2,18*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F00232PAAA
ab € 0,556*
Zubehör
RS Pro
7001659
ab € 3,77*
Zubehör
RS Pro
7001656
ab € 2,89*
Zubehör
RS Pro
207393
ab € 6,10*
Zubehör
RS Pro
7932553
ab € 1,30*
Zubehör
RS Pro
7932557
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.