| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3152328 Herst.-Nr.: 3152328 EAN/GTIN: 5056111984215 |
| |
|
| | |
| Typ = Roller Rollendurchmesser = 102mm Breite = 102mm Flor-Länge = Kurz
RS Pro 102 mm x 102 mm Farbrolle (Kurze Pile)Diese Farbrolle der zuverlässigen Marke RS Pro ist eine praktische Wahl für Kantenarbeiten und das Lackieren kleiner Bereiche. Die Rolle besteht aus Velours Material und fügt einen eggshell-glänzenden Glanz auf glatten Oberflächen hinzu, wodurch sie sich perfekt für Innenwände in Wohnhäusern eignet. Velours ist äußerst Durable und gleitet sanft für eine konsistente, saubere Lackanwendung. Die Rolle hat eine Stapellänge von 4 mm und eine Breite und einen Rollendurchmesser von 102 mm. Als Teil unserer RS Pro Serie durchläuft diese Rolle Qualitäts- und Gleichbarkeitsprüfungen, bevor sie unser Gütesiegel erhält. Dieses Produkt ist für die ölbasierten Farben geeignet, die häufig auf Formteilen und Verkleidungen verwendet werden, um ihre Haltbarkeit zu verbessern. Verpackt und gehandhabt in kontrollierten Umgebungen, entspricht die Rolle ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 Elektrostatische Steuerungsstandards zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro • kurze Stapellänge • Pilzlänge von 4 mm • Durchmesser: 102 mm • Breite: 102 mm • Ideal für Kantenarbeiten auf glatten Oberflächen • Geeignet für ölbasierte Farbe • Aus Velours für eine reibungslose Anwendung • Glanzglanz in Eggell-Ausführung, ideal für InnenwändeRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Typ: | Roller | Rollendurchmesser: | 102mm | Breite: | 102mm | Flor-Länge: | Kurz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, cottam farbroller 102mm, farbrolle, cottam farbroller, 3152328, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Malerrollen und Farbwannen, Cottam, PPR00034, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Paint Rollers & Paint Trays |
| | |
| |