| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3152312 Herst.-Nr.: 3152312 EAN/GTIN: 5056111984208 |
| |
|
| | |
| Typ = Roller Rollendurchmesser = 12mm Breite = 102mm Flor-Länge = Lang
RS Pro 102 mm x 12 mm Farbrolle (Lange Pile)Diese Farbrolle aus der RS Pro Serie ist eine praktische Wahl für Emulsions- und Mauerwerklacke. Der lange Flor macht ihn zur geeigneten Wahl für die Lackierung auf glatten Substraten sowie rauen Oberflächen, wie z. B. Außenwänden. Der Nylonhaufen ermöglicht die Verwendung mit öl- und wasserbasierter Farbe und ist lösungsmittelbeständig. Nylon ist ein Durable Material und die Farbe rollt gleichmäßig und gleichmäßig auf Oberflächen. Da sie in einer praktischen Länge von nur 102 mm geliefert wird, ist die Rolle für Kantenarbeiten und Verkleidungen geeignet. Er hat eine Stapellänge von 4 mm und einen Rollendurchmesser von 12 mm. Mit dem RS Pro Gütesiegel können Sie seine Qualität und Konsistenz garantieren. Verpackt und gehandhabt in kontrollierten Umgebungen, entspricht die Rolle ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 Normen zur elektrostatischen Kontrolle zur Vermeidung von Schäden durch elektrostatische Entladung.Eigenschaften und Vorteile• RS Pro • Lange Stapellänge • Pilzlänge von 4 mm • Durchmesser: 12 mm • Breite: 102 mm • Ideal für Emulsions- und Mauerwerklacke auf rauen Oberflächen • Geeignet für Öl-/wasserbasierte Farben • aus Nylon • Geeignet für glatte/unebene OberflächenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Typ: | Roller | Rollendurchmesser: | 12mm | Breite: | 102mm | Flor-Länge: | Lang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, cottam farbroller 102mm, farbrolle, farbrolle nylon, 3152312, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Malerrollen und Farbwannen, Cottam, PPR00011, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Paint Rollers & Paint Trays |
| | |
| |