Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsch 6860 Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 16 / 25A, für Steckverbinder, Serie IMC Crimp, 20 → 16 AWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Deutsch 6860 Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 16 / 25A, für Steckverbinder, Serie IMC Crimp, 20 → 16 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-3146840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6860-201-16278
EAN/GTIN:
     5059041947329
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 20 → 16 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = 6860
Zur Verwendung mit = Steckverbinder, Serie IMC
Nennstrom = 25A
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebsspannung = 1 kV ac
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +175°C

Bearbeitete Crimp-/Lötkontakte. Best.-Nr. ; 314-6840 314-6840 ist ein 16-poliger Crimp für IP67-Steckverbinder Best.-Nr. ; 314-6856 314-6856 ist ein 20-poliger Crimp für IP67-Steckverbinder Best.-Nr. ; 314-6862 314-6862 ist ein 22-poliger Crimp für IP67-Steckverbinder Best.-Nr. ; 314-7449 314-7449 ist ein Crimp-Buchsenkontakt der Größe 16 für IP67-Steckverbinder Best.-Nr. ; 314-7455 314-7455 ist ein Buchsencrimp Größe 20 für Steckverbinder gemäß IP67 Best.-Nr. ; 314-7461 314-7461 ist ein Crimp-Buchsenkontakt der Größe 22 für IP67-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
20 → 16 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
6860
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder, Serie IMC
Nennstrom:
25A
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebsspannung:
1 kV ac
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Weitere Suchbegriffe: 3146840, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Deutsch, 686020116278, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,54*
€ 68,4726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,76*
€ 67,5444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,72*
€ 63,9268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daniels Manufacturing
AF8
ab € 820,31*
Zubehör
Daniels Manufacturing
MH860
ab € 891,21*
Zubehör
Daniels Manufacturing
86-5
ab € 117,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.