Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daniels M22520/1-01 Hand Crimp-Systemzange, 247,65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Daniels M22520/1-01 Hand Crimp-Systemzange, 247,65 mm
Daniels M22520/1-01 Hand Crimp-Systemzange, 247,65 mm
Daniels M22520/1-01 Hand Crimp-Systemzange, 247,65 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3147584
Hersteller:
     Daniels Manufacturing
Herst.-Nr.:
     AF8
EAN/GTIN:
     5060641277792
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimpstecker
crimp systemzange
Serie = M22520/1-01
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 247,65 mm

Halogenarme Crimpzange (schwarz)
Weitere Informationen:
Serie:
M22520/1-01
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
247,65 mm
Weitere Suchbegriffe: 3147584, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Daniels Manufacturing, AF8, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 817,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,64*
€ 1.115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,96*
€ 1.062,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,15*
€ 1.035,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,50*
€ 984,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,28*
€ 972,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daniels Manufacturing
TH163
ab € 243,62*
Zubehör
Glenair
TH592
ab € 341,70*
Zubehör
Glenair
TH1A
ab € 330,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.