Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daniels M22520/7-01 Hand Crimp-Systemzange, 190,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Daniels M22520/7-01 Hand Crimp-Systemzange, 190,5 mm
Daniels M22520/7-01 Hand Crimp-Systemzange, 190,5 mm
Daniels M22520/7-01 Hand Crimp-Systemzange, 190,5 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3148408
Hersteller:
     Daniels Manufacturing
Herst.-Nr.:
     MH860
EAN/GTIN:
     5060641257299
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimpstecker
crimp systemzange
Serie = M22520/7-01
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 190,5 mm

Zubehör
Weitere Informationen:
Serie:
M22520/7-01
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
190,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 3148408, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, Daniels Manufacturing, MH860, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,04*
€ 1.204,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,83*
€ 1.168,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,12*
€ 1.144,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,42*
€ 1.091,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,00*
€ 1.088,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Daniels Manufacturing
86-5
ab € 119,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.