Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Artikel
Pilz 773 Eingangsmodul, 24 V DC, 8 Eingänge / 8 Ausgänge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-313824
Hersteller:
Pilz
Herst.-Nr.:
773600
EAN/GTIN:
4046548058901
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Serie = 773
Typ = Eingangsmodul
Zur Verwendung mit = PNOZmulti
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anzahl der Eingänge = 8
Anzahl der Ausgänge = 8
Weitere Informationen:
Serie:
773
Typ:
Eingangsmodul
Zur Verwendung mit:
PNOZmulti
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anzahl der Eingänge:
8
Anzahl der Ausgänge:
8
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Sicherheits I/O Module
Weitere Suchbegriffe:
schutztürwächter pilz
,
schutztürwächter
,
Pilz
,
773600
,
313824
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Sicherheits I/O Module
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Safety IO Modules
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 216,65*
€ 239,17*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,08*
€ 239,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 217,64*
€ 241,58*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,44*
€ 244,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 272,72*
€ 307,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,44*
€ 363,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,39*
€ 336,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
380200 - PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
Pilz
380200
€ 31,19*
Zubehör
380201 - PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
Pilz
380201
€ 34,35*
Zubehör
380202 - PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
Pilz
380202
€ 43,30*
Zubehör
380203 - PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
Pilz
380203
€ 76,81*
Zubehör
380210 - PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
Pilz
380210
€ 51,99*
Zubehör
380220 - PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
Pilz
380220
€ 72,86*
Zubehör
380705 - PDP67 cable M12-5sm, 3m
Pilz
380705
€ 18,16*
Zubehör
380708 - PDP67 cable M12-5sm, 30m
Pilz
380708
€ 60,03*
Zubehör
380709 - PDP67 cable M12-5sm, 5m
Pilz
380709
€ 20,75*
Zubehör
Pilz konfektioniertes Sensorkabel
Pilz
380301
€ 35,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.