| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3116653 Herst.-Nr.: SH3-SH3-28150 EAN/GTIN: 5060641258623 |
| |
|
| | |
| Serie = SH Crimp-Anschlussklemme 2 = SH Crimp-Klemme 1 Gender = Buchse Crimp-Klemme 2 Gender = Buchse Drahtgröße = 0.08mm² Kabellänge = 150mm Kontaktbeschichtung = Zinn Nennstrom = 1 A
Vorkonfektionierte Crimpanschlüsse. Diese Reihe von vorkonfektionierten Leitungen mit Crimpkontakten SSH-003T-P0.2 von JST ist für den Einsatz mit Crimpkontaktgehäusen im Raster von 1 mm geeignet. Sie können diese Leitungen beispielsweise mit ; 311-6502 311-6502 verwendenDieser Bereich ist für Kabelgrößen zwischen 32 AWG (0,03 mm²) und 28 AWG (0,08 mm²) geeignet und die Leitungen sind in einem roten Mantel untergebrachtVorkonfektionierte gecrimpte JST Buchsenkontakt-Leitungen verfügen über eine Zinnkontaktbeschichtung und ein Phosphorbronze-Kontaktmaterial. Länge:. Länge 150 mm (311-6647 einseitiges ; Crimpen, 311-6653 doppelseitiges ; Crimpen, 166-7292 einseitiges ; Crimpen, 166-7293 doppelseitiges ; Crimpen) Länge 300 mm ( ; einseitiges einseitiges Crimpen 311-6669, ; beidseitiges beidseitiges Crimpen 311-6675, ; beidseitiges beidseitiges Crimpen 166-7339, ; einseitiges Crimpen 166-7340). Weitere Informationen: | | Serie: | SH | Crimp-Anschlussklemme 2: | SH | Crimp-Klemme 1 Gender: | Buchse | Crimp-Klemme 2 Gender: | Buchse | Drahtgröße: | 0.08mm² | Kabellänge: | 150mm | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Nennstrom: | 1 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: awg 32 litze, litze, jst litze, 3116653, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Vorverdrahtete Crimp-Kontakte, JST, SH3SH328150, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Crimped Wire |
| | |
| |