Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST SH Steckverbindergehäuse, 8-polig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST SH Steckverbindergehäuse, 8-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-3116546
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SHR-08V-S-B
EAN/GTIN:
     5059041395366
Suchbegriffe:
Stiftleiste
jst stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
Anzahl der Kontakte = 8
Serie = SH
Länge = 11mm

Kabel-Platine-Gehäuse der Serie SH. Die Serie SH von JST umfasst sehr kleine, ultrakompakte, flache Steckverbindergehäuse mit 1,0 mm Rastermaß. Diese Gehäuse bieten eine hochwertige Aufnahme für Steckverbinder für die Montage auf einer Platine. Sie sind ideal für den Einbau bei begrenztem Platz und für alle Kabel-Platine-Verbindungen. Eigenschaften und Vorteile. 1,0 mm Rastermaß Flache, ultra-kompakte Bauweise Naturfarben (weiß) Fingervorsprünge an beiden Enden erleichtern das Entfernen von der Stiftleiste, ohne an den Kabeln zu ziehen Polarisierte Gehäuse sorgen für präzises Stecken Einreihig
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Serie:
SH
Länge:
11mm
Weitere Suchbegriffe: 3116546, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, SHR08VSB, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BM08B-SRSS-TB(LFSN)
ab € 0,349*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SH3-SH3-28150
ab € 1,55*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SH3-SH3-28300
ab € 0,276*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SH3-SS5-28300
ab € 1,82*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SH3-SS5-28150
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.