Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST SH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 8-polig / 1-reihig, Raster 1.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 1.0A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST SH Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 8-polig / 1-reihig, Raster 1.0mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 1.0A,
Artikel-Nr.:
     108EL-5151557
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BM08B-SRSS-TB(LFSN)
EAN/GTIN:
     5059041887281
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Serie = SH
Raster = 1.0mm
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 50,0 V

SMD-Stiftleiste. SMD-Stiftleisten mit Einführung von oben, Rastermaß 1 mm, einschließlich Lötfahnen für zusätzlichen mechanischen Halt. Passend für Crimpkontaktgehäuse, typische Best.-Nr. 311-6502.
Weitere Informationen:
Serie:
SH
Raster:
1.0mm
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
50,0 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 1-reihig, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 8polig, 5151557, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, JST, BM08BSRSSTB(LFSN), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,02*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,43*
€ 1,02*
1 Tag
49836
10
€ 14,99*
ab € 0,349*
€ 1,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SHR-08V-S-B
ab € 0,0716*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SH3-SS5-28150
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.