| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3115587 Herst.-Nr.: KG10AT203/GBA011FT2 EAN/GTIN: 9004257171545 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Pole = 3 Strom max. = 20A Montageart = Tafelmontage IP Schutzart = IP 65 Leistung = 5,5kW Nennspannung = 690V ac Elektrische Phasen = 3 Vorhängeschlossoption = Ja Anschlussart = Drahtanschluss
BS EN60947-3, EN60947-3, IEC947-3, VDE0660, EN60204.1. 3-polig, IP65, Einlochmontage, Tafelmontage. Alle Geräte entsprechend IEC947/EN60947/EN60204.1 3-polig mit 20 bis 32A Nennwert Berührungssichere Klemmen Drehschalter ROT/SILBER In AUS-Stellung Sperre mit Vorhängeschloss möglich 22,5mm Einlochmontage Abdeckplatte mit 0-1 eingraviert Weitere Informationen: | | Anzahl der Pole: | 3 | Strom max.: | 20A | Montageart: | Tafelmontage | IP Schutzart: | IP 65 | Leistung: | 5,5kW | Nennspannung: | 690V ac | Elektrische Phasen: | 3 | Vorhängeschlossoption: | Ja | Anschlussart: | Drahtanschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennschalter 20a, 3115587, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Kraus & Naimer, KG10AT203GBA011FT2, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches |
| | |
| |