Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 104mm Igumid G Gelenkkopf, Wellen-Ø 20mm, M20 Male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3113171
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KARM-20 F
EAN/GTIN:
     5059041160377
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
igus gelenkkopf
gelenkauge
Anschlussgröße = M20 Male
Bohrungsgröße = 20mm
Material = Igumid G
Statische Traglast = 3000N
Gesamtlänge = 104mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Gender = Stecker

Die IGUBAL®-Lager wurden entwickelt, um mit einem Spiel zwischen Welle und Innendurchmesser der Kugel zu laufen, damit sich die Kugel nicht im Gehäuse dreht. Außengewinde
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M20 Male
Bohrungsgröße:
20mm
Material:
Igumid G
Statische Traglast:
3000N
Gesamtlänge:
104mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 3113171, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenkköpfe, Igus, KARM20F, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1989156
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.