Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus KSTM-08 Stehlager aus Iglide L280, Igumid G, 20mm x 47mm, Innen-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus KSTM-08 Stehlager aus Iglide L280, Igumid G, 20mm x 47mm, Innen-Ø 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3112639
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KSTM-08
EAN/GTIN:
     5059041907811
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 8mm
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Iglide L280, Igumid G
Nabe-Höhe = 10mm
Größe Montagebohrung = 4,5 x 7 mm
Länge = 47mm
Tiefe = 12mm
Gesamthöhe = 20mm
Montagebohrung Mittenabstand = 33mm

Die IGUBAL®-Lager wurden entwickelt, um mit einem Spiel zwischen Welle und Innendurchmesser der Kugel zu laufen, damit sich die Kugel nicht im Gehäuse dreht. Wartungsfreie Stehlager IGUS®. Leicht zu installierende Stehlager zur Kompensation von Fehlausrichtungen und zur Vermeidung von Kantendrücken. Die Gehäuse bestehen aus einem stoßfesten, starren, thermoplastischen Verbundmaterial. Hohe Gleitgeschwindigkeiten von bis zu 1,5 m/s für Drehbewegungen und 8 m/s für lineare Bewegungen können unterstützt werden
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8mm
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Iglide L280, Igumid G
Nabe-Höhe:
10mm
Größe Montagebohrung:
4,5 x 7 mm
Länge:
47mm
Tiefe:
12mm
Gesamthöhe:
20mm
Montagebohrung Mittenabstand:
33mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Trockengleitlager, igus stehlager, stehlager, stehlager innen-ø 8mm, 3112639, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, Igus, KSTM08, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,01*
1
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 6,36*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,99*
€ 9,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1989083
ab € 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.