Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GLD Endschalter, Rollenstößel, 2-poliger Schließer, 2 Öffner, 2 Öffner, IP 66, Glasfaserverstärkter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3112291
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLDB06C
EAN/GTIN:
     5059039203505
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-poliger Schließer, 2 Öffner
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Anschlussausführung = PG13.5
Serie = GLD
Schaltfunktion = Schleichkontakt
Länge = 68.5mm
Tiefe = 26.35mm
Einbaulage = EN50047

IEC/EN 60947-5-1 Während die IEC/EN 609747-1 allgemeine Regeln für Niederspannungsschaltanlagen und Schaltgeräte abdeckt, bezieht sich die IEC/EN 60947-5-1 speziell auf Steuerschaltkreisgeräte und Schaltelemente. Die Norm überwacht die Eigenschaften der Geräte, die elektrischen und mechanischen Anforderungen und die Funktionsanforderungen. EN50047 GLC- und GLD-Endschalter haben ein Gehäuse, das der Norm EN50047 entspricht. EN50047 gilt für Positionsschalter mit automatischem Rücklaufantrieb. Modelle nach EN50047 verfügen über genormte Eigenschaften und Abmessungen (30,5 x 31,1 x 68 mm). IP 66 Die Schutzart IP 66 stellt sicher, dass die Endschaltereinheiten gegen Staub und Niederdruckwasserstrahlen geschützt sind. Gemäß NEMA 1, 4, 12 und 13 abgedichtet NEMA 1 besagt, dass Gehäuse in Innenräumen verwendet werden können und bietet einen Schutzgrad, um das Gerät im Gehäuse vor Berührungen zu schützen.NEMA 4 bedeutet, dass Gehäuse sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können und Schutz vor verwehtem Regen und Staub, Schlauchwasser und Spritzwasser bieten.NEMA 12 besagt, dass Gehäuse für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen sind und einen gewissen Schutz vor Staub, Schmutz, herabfallendem Schmutz und tropfenden, nicht korrosiven Flüssigkeiten bieten.NEMA 13 besagt, dass Gehäuse in Innenräumen eingesetzt werden und Schutz vor Öl, nicht korrosiven Kühlmitteln, Spritzwasser und Staub bieten. UL, CSA, CE, CCC. GLC- und GLD-Endschalter sind keine Sicherheitsvorrichtungen. Sie dürfen nicht als Not-Aus- oder Sicherheitsvorrichtungen verwendet werden. Sie dürfen nicht in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen es zu Personenschäden infolge von Produktversagen kommen kann. GLC-Serie und GLD-Serie an Endschaltern von Honeywell. Die GLC-Serie und GLD-Serie an Endschaltern von Honeywell sind eine kompakte und vielseitige Lösung. Die geringe Größe des Geräts ermöglicht den Einsatz in Anwendungen und Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Diese Endschalter haben ein robustes Gehäuse und können unter extremen Betriebsbedingungen eingesetzt werden. Leistungsmerkmale:. Die Steuerung von zwei getrennten Stromkreisen erfolgt über galvanisch isolierte Kontakte. Die Öffnerkontakte sind direktwirkend, wodurch sichergestellt wird, dass sie bei Betätigung öffnen. GLC- und GLD-Endschalter bieten Stromkreisflexibilität. Die Verwendung eines Doppellagers für die seitlichen Drehantriebe erhöht die mechanische Lebensdauer der Einheit bei gleichzeitiger Reduzierung der Belastung. Hält Waschungen, Stößen und Schwingungen stand. Zuverlässig und genau. Großer Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C. Montagebohrungen, 20 mm bis 22 mm. Vorteile:. Diese Endschalter bieten eine ausgezeichnete Lebensdauer von bis zu 10 Millionen Betätigungen. Die Antriebe oder Köpfe können in 90°-Schritten positioniert werden. Dies bietet eine unglaubliche Flexibilität bei Konstruktionen und ermöglicht es Ihnen, diese Endschalter für eine Vielzahl von Umgebungen oder Anwendungen einzusetzen. Die seitlichen Drehantriebsköpfe können so eingestellt werden, dass die Betätigung im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn oder beidseitig erfolgt. Dank des modularen Aufbaus der Einheit können Sie diese Endschalterserie leicht anpassen. Gehäuse, Kontaktblöcke und Köpfe können individuell angepasst werden. Diese Endschalter sind dank des abnehmbaren Kontaktblocks unglaublich einfach zu verdrahten. Sie sind für eine einfache Installation konzipiert. Es sind verschiedene Leitungsgrößen verfügbar, die den Einsatz dieser Endschalter für globale Anwendungen ermöglichen. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungsbereiche (u. a.):. Aufzüge. Scheren- und Plattformlifts. Rolltreppen. Gabelstapler. Off-Road-Ausrüstung. Transportausrüstung. Gewerbliche Geräte. Anlagen für den Materialtransport. Verpackungsmaschinen. Textilmaschinen. Baumaschinen. Werkzeugmaschinenausrüstung. Landmaschinen. Was ist der Unterschied zwischen der GLC-Serie und der GLD-Serie?. Die Modelle unterscheiden sich zwar hinsichtlich Antriebstyp, Schalterart und Drehmoment, aber der Hauptunterschied zwischen der GLC- und der GLD-Serie liegt im Gehäusematerial. GLC-Endschalter haben ein Metallgehäuse, während GLD-Endschalter mit einem Kunststoffgehäuse gefertigt werden.
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-poliger Schließer, 2 Öffner
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Glasfaserverstärkter Thermoplast
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Anschlussausführung:
PG13.5
Serie:
GLD
Schaltfunktion:
Schleichkontakt
Länge:
68.5mm
Tiefe:
26.35mm
Einbaulage:
EN50047
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter ip66, antriebskopf schwenkhebel, honeywell endlagenschalter, 3112291, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, GLDB06C, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.