Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V dc, Montage-Ø 8.1mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24V dc, Montage-Ø 8.1mm, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3106842
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     508-501-22
EAN/GTIN:
     5059045894391
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 8.1mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Versenkt
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Länge = 33mm

Dichtring, Befestigungsmutter, Federring. LED-Signalleuchte, 8,1 mm Montagebohrung, 12/24 Vdc, Serie 508. Die LED-Einbau-Anzeigelampen der Serie 508 sind in einer großen Auswahl an Farben und Nennspannungen erhältlich. Die Linse hat einen großen Betrachtungswinkel und das Rauchglas sorgt für ein gutes Ein/Aus-Kontrastverhältnis. Die Linsen verfügen über eine umgekehrte Schutzdiode, die Schutz vor versehentlicher Installation mit falscher Polarität bietet. Anwendungen und Umgebungen. Die Serie 508 erfüllt die Schutzart IP67 und ist perfekt für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Das robuste Gehäuse aus vernickeltem Messing ist wasserdicht und sorgt für ein hohes Maß an Vandalismussicherheit. Damit ist es ein idealer Kandidat für Statusanzeigen auf Platten in industriellen, externen und stark vibrierenden Anwendungen. Merkmale. Industrielle Standardmontagegröße Kapselung nach Schutzart IP67 Breiter Betrachtungswinkel – Rauchglaslinse Interne Vergussmasse Umgekehrte Schutzdiode in Modellen mit allen Spannungen Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer Betriebstemperaturbereich: –40 bis +75 °C
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
8.1mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Versenkt
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Länge:
33mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 3106842, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 50850122, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,91*
€ 31,00*
1 Tag
43
€ 14,99*
ab € 15,61*
€ 32,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15,91*
€ 32,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,07*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,832*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,86*
Zubehör
RS Pro
2394240
ab € 13,24*
Zubehör
RS Pro
2082442
ab € 15,20*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.