Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 5,5 x 0,8 mm Schlitz Standard-Schraubendreher / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wera 5,5 x 0,8 mm Schlitz Standard-Schraubendreher / Klinge 100 mm
Wera 5,5 x 0,8 mm Schlitz Standard-Schraubendreher / Klinge 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3100175
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018264001
EAN/GTIN:
     4013288140883
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 5,5 x 0,8 mm
Klingenlänge = 100 mm
Oberflächen-Finish = Mattvernickelt

932-A-Schraubendreher für SchlitzschraubenMeißel von Wera zum Befestigen, Meißeln und Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Greifflächen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, während weiche Zonen für eine hohe Drehmomentübertragung sorgen. Eine Sechskantklinge aus hochwertigem Bitmaterial, die sich bis durch die Klinge erstreckt, sorgt für volle Kraftübertragung, selbst wenn sie mit einem Hammer getroffen wird. Das duktile angelassene Material verhindert ein Splittern oder Brechen der Klinge. Verfügt über eine Schlagkappe für Langlebigkeit und geringeres Splitterrisiko. Mehr Drehmoment kann mit Hilfe eines offenen oder Ringschlüssels übertragen werden, der auf die integrierte Sechskant-Lagerplatte aufgebracht wird. Die Wera Black Point-Spitze und ein komplexer Härteprozess sorgen für eine lange Lebensdauer der Spitze, verbesserten Korrosionsschutz und Exact Fit. Die sechseckige Anti-Roll-Funktion verhindert ein Wegrollen am Arbeitsplatz.Meißel zum Befestigen, Meißeln und Lösen Sechskantklinge, die durch den Griff verlängert wird Mehrkomponenten-Kraftform-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Schlagkappe und Polster für die Übertragung eines höheren Drehmoments Die Wera-Black-Point-Spitze bietet einen exakten Sitz und optimalen Korrosionsschutz932-A-Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1 x 5,5 x 100 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
5,5 x 0,8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Oberflächen-Finish:
Mattvernickelt
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
322
20
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 5,90*
2 Tage
322
1
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 6,10*
2 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,93*
€ 6,30*
1 Tag
322
1
€ 7,90*
ab € 4,94*
€ 6,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,80*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018274001
ab € 15,58*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 6,44*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 7,78*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,07*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,10*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,46*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 5,57*
Ähnlich
Wera
05018270001
ab € 9,45*
Ähnlich
Wera
05018268001
ab € 7,38*
Ähnlich
Wera
05018272001
ab € 11,78*
Ähnlich
RS Pro
1829666
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.