Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen aus PP, 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Söhngen aus PP, 10ml
Artikel-Nr.:
     108EL-3090292
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     2009054
EAN/GTIN:
     4026533004571
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 10ml söhngen
Gebindegröße = 10ml
Produktmaterial = PP
Farbe = transparent

Sterile Einmal-Spritzen und -Kanülen. Einzeln steril verpackt
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
10ml
Produktmaterial:
PP
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, einmalspritze, 3090292, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoff-, Dichtmittel-Dosierer & Klebeband-Spend, Spritzenkörper, Söhngen, 2009054, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesive, Sealant & Tape Dispensers, Syringe Barrels, W Sohngen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1335*
€ 0,2076*
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,23*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,166*
€ 0,33*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,37*
1 Tag
2720
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.